Descrizione:
	
	
                
                    
		La pulitrice ad alta pressione per acqua fredda HD 10/21-4 SXA Plus impressiona per l'ergonomia e la massima qualità. Facile da usare grazie alla pistola ad alta pressione EASY!Force Advanced senza forza di tenuta. Imposta la pressione e la quantità di acqua sul regolatori del servocomando. Le vibrazioni e i rumori sono ridotti fino al 30%, soprattutto grazie all'ugello del rotore Vibrasoft. I sistemi di assistenza e un display di stato a LED forniscono un orientamento aggiuntivo. La lavorazione di alta qualità e i migliori materiali caratterizzano questo dispositivo di classe superiore. Il gruppo pompa e motore installato verticalmente, costituito da una robusta pompa a disco oscillante con pistone in acciaio inox e testata in ottone, consente un design compatto per la massima mobilità. Integrato da un potente motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria. i supporti per telaio alluminio formano un telaio leggero e robusto, adatto per il caricamento con gru. Include un tubo Ultra Guard HD con robusto rivestimento in Teflon® e un avvolgitubo automatico per lo svolgimento e lo svolgimento anche sotto pressione e con un angolo fino a 45°, per tempi di configurazione fino al 50% più brevi.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Dimensioni (L x B x a): 607 x 518 x 1063 mm
 - Cavo di collegamento: 5 m
 - Capacità di connessione: 8kW
 - pressione di lavoro: 50 – 210 bar.
 - Dimensioni ugello: 050
 - portata: 500 – 1000 l/h
 - peso (con accessori): 75,5 kg
 - peso con confezione: 84,6 kg
 - Max. Pressione: 250 bar
 - Tipo corrente: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
 - Ingresso acqua: 1?
 - Temperatura di alimentazione: 60 °C
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		Accessori completi con EASY!Lock:- La pressione e il volume dell'acqua possono essere regolati sul regolatori del servocomando tra la lancia e la pistola
 
avvolgitubo automatico:- Arrotolamento e srotolamento automatico fino a un angolo di 45°, anche sotto pressione
 
Un concetto di servizio sofisticato consente una rapida implementazione direttamente in loco:- Pratico indicatore di livello dell'olio e canale di scarico dell'olio integrati nel telaio
 - Tubo in HD ultra Guard liscio e resistente ai graffi con rivestimento in Teflon®
 - Concetto di componente modulare costituito da pompa, motore e quadro di comando
 
Caratteristica principale:- Pistola ad alta pressione EASY!Force a risparmio energetico per lavorare senza fatica
 
Ampie opzioni di conservazione degli accessori direttamente sul dispositivo:- Ganci regolabili, ad esempio 2. Supporto lancia o per cavi elettrici
 
Tagliatubi ergonomico Vibrasoft:- Consente di risparmiare energia e lavorare più a lungo con l'ugello del rotore
 - EASY!Force Advanced per lavorare senza fatica senza forze di tenuta
 
Design verticale compatto grazie alla struttura verticale con motore e gruppo pompa installati verticalmente:- La massima stabilità garantisce un supporto sicuro del dispositivo
 - Automatic avvolgitubo con tubo flessibile ad alta pressione da 20 m
 
Motore a 4 poli a funzionamento lento con raffreddamento ad acqua e ad aria, robusto pompa con pistone in acciaio inox e testata in ottone:- Con funzione di aspirazione e temperatura dell'acqua fino a 60 °C
 - Ingombro ridotto e dimensioni esterne salvaspazio
 - Lunga durata con costi di manutenzione ridotti
 - Facile da manovrare e trasportare
 - Riduce il volume e i livelli di rumore.
 - Riduce le vibrazioni fino al 30%
 - Stoccaggio del tubo flessibile ad alta pressione
 - Tempi di configurazione ridotti fino al 50%
 - Prestazioni elevate ed elevata efficienza
 - lancia rotante in acciaio inox da 1050 mm
 - Motore raffreddato ad aria/acqua
 - Testa della pompa girevole
 - Tasca di canguro.
 
 
                
                
            
                
	
		Contenuto:
	
	
                
                    
		motore a corrente trifase a 4 poli con raffreddamento ad aria e ad acqua; pompa assiale a 3 pistoni: Con pistone in acciaio inox; limitatore di pressione; filtro dell'acqua integrato; vetro spia di livello dell'olio; ingresso dell'acqua in ottone