Sistema di trattamento dell'acqua WRP Car Wash

Codice art.: 1.217-153.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.217-153.0
EAN / GTIN 4054278069210
Codice del produttore 1.217-153.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di riciclaggio dell'acqua per autolavaggio WRP, progettato per gli autolavaggi, consente di risparmiare fino al 85% di acqua dolce. Il sistema di riciclaggio dell'acqua impressiona con una portata fino a 3000 l/h e ricicla acque di scarico oil-free in modo economico ed efficace. Non è necessario fornire sostanze chimiche per flocculazione. Grazie a un sistema di bacini sufficientemente dimensionato e a un potente idrociclone, le particelle > 20 µm vengono rimosse in modo affidabile. L'acqua riciclata può essere riutilizzata per tutti i programmi di lavaggio del sistema di lavaggio del gantry. A seconda della situazione legale, l'acqua in eccesso viene scaricata nell'impianto fognario tramite il trabocco sul serbatoio di stoccaggio pompato direttamente o tramite un separatore. In alternativa, il sistema acque di scarico può essere alimentato direttamente dal serbatoio dell'acqua di riciclaggio nel sistema fognario. Gli odori sgradevoli vengono evitati in modo affidabile attraverso la circolazione e una buona ventilazione. Il sistema modulare e altamente flessibile offre la soluzione ottimale per quasi tutte le posizioni.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 220 x 603 x 1863 mm
  • Capacità di connessione: 1,3kW
  • Produttività: 3000 l/h
  • Tipo corrente: 1 / 230 / 50 V / Hz

Vantaggi:

Trattamento fisico senza manutenzione:
  • Non è necessario il lavaggio di ritorno del filtro.
  • Non è necessario sostituire il materiale del filtro.
Sistema compatto:
  • Ridotte esigenze di spazio.
  • L'installazione successiva è possibile senza problemi.
Risparmio di acqua dolce fino al 85%:
  • Costi ridotti per l'acqua dolce.
  • Elevata redditività.
Caratteristiche principali:
  • Costi di esercizio ridotti
  • Risparmio di acqua dolce fino al 85%
trattamento fisico senza manutenzione:
  • Costi di manutenzione e di esercizio ridotti.
  • Installazione flessibile grazie al design modulare.
  • Tempi di recupero dell'investimento ridotti.
Facile installazione:
  • Costi di installazione ridotti grazie ai tempi di installazione ridotti.
  • Non è necessario sostituire il filtro

Contenuto:

Controllo di tutti i componenti

Fornitura:

1 pezzo di pompa sommersa; interruttore a galleggiante nel serbatoio pompato

Download & documenti

Prodotti correlati