Sistema di trattamento delle acque WRP 16000

Codice art.: 1.217-152.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.217-152.0
EAN / GTIN 4039784597570
Codice del produttore 1.217-152.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di riciclaggio dell'acqua di lavaggio WRP 16000 consente di risparmiare fino al 85% di acqua dolce e offre un riciclaggio efficace ed economico di acque di scarico oil-free con una portata fino a 16.000 l/h, senza l'aggiunta di sostanze chimiche per flocculazione. Grazie alla comprovata filtrazione della sabbia, le particelle superiori a 20 µm vengono rimosse in modo sicuro. L'acqua riciclata può quindi essere utilizzata nuovamente per tutti i processi di lavaggio dei veicoli nell'impianto. A seconda della situazione legale, l'acqua in eccesso viene scaricata nell'impianto fognario tramite il trabocco sul serbatoio di stoccaggio pompato direttamente o tramite un separatore. In alternativa, il sistema acque di scarico può essere alimentato direttamente dal serbatoio di riciclaggio nel sistema fognario. La circolazione costante e una buona ventilazione possono prevenire in gran parte odori sgradevoli. Il sistema modulare fornisce la soluzione ottimale per ogni posizione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 900 x 780 x 1600 mm
  • Capacità di connessione: 1,7kW
  • Produttività: 16000 l/h
  • Tipo corrente: 1 / 230 / 50 V / Hz

Vantaggi:

Soluzione priva di sostanze chimiche:
  • Costi di esercizio ridotti.
  • Processo di filtrazione robusto.
Risparmio di acqua dolce fino al 85%:
  • Costi ridotti per l'acqua dolce.
Caratteristiche principali:
  • Installazione semplice
  • Risparmio di acqua dolce fino al 85%
soluzione priva di sostanze chimiche:
  • Ritorno più rapido sui costi di investimento.
Concetto modulare:
  • Soluzioni specifiche per il sito e il cliente.
  • Elevata redditività.
Facile installazione:
  • Costi di installazione ridotti grazie ai tempi di installazione ridotti.
Omologazione Z-83.3-29 come prova per il controllo del circuito più esteso:
  • Procedura semplificata di autorizzazione presso l'autorità locale competente per l'acqua.
  • Portata fino a 16000 l/h.

Download & documenti

Prodotti correlati