Descrizione:
90 anni di Kärcher: L’idropulitrice non riscaldata HD 6/15 M Cage Anniversary Edition, di colore nero, è in grado di affrontare qualsiasi situazione nell’uso commerciale quotidiano, sia in posizione verticale che orizzontale. L’apparecchio mobile, estremamente robusto e alimentato a corrente alternata trifase è dotato di una nuova pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone, che consente di aumentare le prestazioni di pulizia e l’efficienza energetica fino al 20%. È integrato un sistema di scarico automatico della pressione per proteggere tutti i componenti ad alta pressione e un filtro dell’acqua aggiuntivo per la pompa stessa. Il dispositivo è progettato per essere molto facile da manutenere ed è dotato di un telaio in acciaio tubolare verniciato a polvere che consente all’idropulitrice di resistere senza danni anche alle applicazioni più difficili. Di serie sono presenti anche la nostra innovativa pistola ad alta pressione EASY!Force, che sfrutta la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, e i raccordi rapidi EASY!Lock per una maneggevolezza 5 volte più veloce rispetto ai collegamenti convenzionali. L’edizione anniversario include un ugello eco!Booster e un tubo di erogazione da 600 millimetri.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 420 x 460 x 970 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Potenza allacciata: 3,1kW
- Pressione di esercizio: 150 / 15 bar / MPa
- Ordine dell’unità: PCE
- Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori: Supporto per il fissaggio della lancia schiuma a tazza.
- Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori: EASY!Lock TR20 consente di riporre l’ugello Power o un pulitore di superfici direttamente sull’apparecchio.
- Dimensione dell’ugello: 033
- Colore: nero
- Funzionamento flessibile: Progettato per il funzionamento in verticale e in orizzontale.
- Portata: 560 l/h
- Maggiore efficienza energetica: Pompa assiale a 3 pistoni di nuova concezione con perdite di flusso e di pressione notevolmente ridotte.
- Maggiore efficienza energetica: Aumento del 20% delle prestazioni di pulizia e dell’efficienza energetica.
- Soluzioni per risparmiare energia e tempo: Pistola ad alta pressione EASY!Force senza fatica.
- Soluzioni per risparmiare energia e tempo: Attacchi rapidi EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloci delle viti.
- Durevole e robusto: Il robusto telaio in acciaio tubolare protegge tutti i componenti.
- Durevole e robusto: Il telaio tubolare in acciaio è adatto anche per fissare e fissare facilmente l’apparecchio nel veicolo di servizio.
- Durevole e robusto: Il robusto telaio in plastica protegge in modo affidabile la pompa da danni e sporcizia.
- Pressione massima pressione: 225 / 25 bar / MPa
- Dotazione di alta qualità: Scarico automatico della pressione per proteggere i componenti e prolungarne la durata.
- Dotazione di alta qualità: Potente motore elettrico a 2 poli raffreddato ad aria.
- Dotazione di alta qualità: Testata in ottone di alta qualità.
- Tipo di alimentazione: 1 / 230 / 50
- Facilità di manutenzione esemplare: Facile accesso alla testata aprendo la parte inferiore dell’apparecchio.
- Facilità di manutenzione esemplare: Accesso rapido alla scatola elettrica semplicemente rimuovendo il coperchio dell’apparecchio.
- Facilità di manutenzione esemplare: Filtro dell’acqua fine di grandi dimensioni e facilmente accessibile per proteggere la pompa dalle particelle di sporco presenti nell’acqua.
- Ingresso acqua: 3/4
- Temperatura di ingresso: 60 °C
Vantaggi:
- Durevole e robusto
- Dotazione di alta qualità
- Facilità di manutenzione esemplare
- Maggiore efficienza energetica
- Soluzioni per risparmiare energia e tempo
- Funzionamento flessibile
- Un’organizzazione ben studiata per riporre gli accessori
Uso:
- Ideale per la pulizia di veicoli, per l’edilizia e i trasporti e per l’industria.