Descrizione:
Un ampio contenitore da 50 litri con barra di spinta regolabile e tubo di scarico predispone il nostro aspirapolvere a umido/secco NT 50/1 Tact te H per la rimozione sicura di polveri cancerogene e pericolose per la salute, specialmente negli ambienti industriali. Il dispositivo è testato e approvato per tutte le polveri categoria polveri H, compresa la polvere di amianto, senza eccezioni, e quindi aiuta a proteggere gli utenti e le altre persone coinvolte in modo sicuro dai pericoli per la salute. Grazie al nuovo sistema di filtraggio doppio, è possibile raccogliere non solo polveri pericolose con sacchetti filtranti di sicurezza, ma anche grandi quantità di polveri meno pericolose che possono essere aspirate direttamente nel contenitore. È qui che viene utilizzato il sistema Tact, ancora più efficiente e migliorato. Inoltre, il modello NT 50/1 Tact te H è dotato di una presa di alimentazione con avvio automatico e di un sistema antistatico completo con accessori conduttivi.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 640 x 370 x 1045 mm
- potenza assorbita: Max. 1380 W.
- Contenuto del contenitore: 50 l
- peso con confezione: 25,6 kg
- peso senza accessori: 19,6 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 7,5 m
- portata d'aria: 74 l/s
- Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa
Vantaggi:
Sistema di filtraggio con H-filtro e sistema di pulizia del filtro Tact:- Aspirazione diretta di polveri meno pericolose all'interno del contenitore. Efficienza di filtrazione: 99,995 percento.
- Massima protezione possibile per la salute senza perdita di potenza di aspirazione o durata del filtro.
Conforme ai requisiti di test categoria polveri H con test aggiuntivo ″amianto″ secondo TRGS 519:- Per le polveri contenenti amianto, in Germania possono essere utilizzati solo aspirapolvere di sicurezza con questa approvazione.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi:- Gli utenti sono protetti efficacemente dalle scariche elettrostatiche.
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:- Le versioni te sono dotate di serie di una presa di corrente, accensione/spegnimento automatico e preparazione antistatica.
Contenuto:
Sistema antistatico; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact; categoria polveri: H; protezione antiurto contro la circolazione; materiale del contenitore: Plastica; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; classe di protezione: I; ruota del convogliatore
Fornitura:
1 sacchetto filtrante di sicurezza; ugello per pavimenti umidi/secchi da 360 mm; barra di spinta; tubo flessibile di aspirazione 4 m / con gomito (EL); bocchetta di aspirazione piatta; 1 sacchetto di plastica PE per smaltimento senza polvere; tubi di aspirazione 2 pz/ 0,55 m / metallo; manicotto di collegamento per utensili e; sacchetto filtrante; tubo di scarico; filtro pieghettato piatto in PTFE HEPA