Aspiratore multiuso NT 50/1 Tact te M..

Codice art.: 1.148-435.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.148-435.0
EAN / GTIN 4054278061399
Codice del produttore 1.148-435.0
Numero-L L00950 438
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla nuova pulizia del filtro completamente automatica, il nostro aspirapolvere per liquidi/secchi 50/1 Tact te M crea quantità insuperabili di polvere fine con un'efficienza di filtraggio garantita del 99,9%. Grazie all'elettronica controllata da sensore, il dispositivo garantisce sempre una pulizia ottimale del filtro e quindi una potenza di aspirazione costantemente elevata. In combinazione con l'ampio e robusto contenitore da 50 litri con rulli sterzanti in metallo e barra di spinta regolabile, il dispositivo è in grado di gestire grandi quantità di polveri fini pericolose provenienti dal categoria polveri M, nonché sporcizia grossolana e liquidi. Il modello NT 50/1 Tact te M è dotato di una presa per apparecchi con avvio automatico e di un sistema antistatico completo con accessori conduttivi. È quindi particolarmente adatto per l'estrazione diretta su utensili elettrici che producono molta polvere fine. La polvere che si è già depositata sul pavimento o sulle macchine viene raccolta in modo sicuro con il set di accessori completamente nuovo, composto da tubo flessibile di aspirazione da 4 metri, tubi di aspirazione in acciaio inox e spazzola per pavimenti larghezze. Tutti gli accessori sono conservati in modo sicuro sul dispositivo grazie a sofisticate soluzioni di conservazione.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 640 x 370 x 1045 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 50 l
  • peso con confezione: 24,6 kg
  • peso senza accessori: 19 kg
  • Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Filtraggio dell'aria di raffreddamento
  • Sistema antistatico completo, inclusi accessori conduttivi
pulizia del filtro completamente automatica:
  • Componenti elettronici controllati da sensori per una pulizia ottimale del filtro e quindi la massima potenza di aspirazione.
Efficienza di filtrazione testata del 99,9%:
  • La rimozione quasi completa delle polveri sottili garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi:
  • Protezione efficace contro le scosse elettriche causate dalla carica antistatica.
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:
  • Le versioni te sono dotate di serie di una presa di corrente, accensione/spegnimento automatico e preparazione antistatica.
  • Presa da incasso con avviamento automatico per utensili elettrici

Contenuto:

Sistema antistatico; categoria polveri: M; materiale del contenitore: Plastica; protezione antiurto contro la circolazione; classe di protezione: I; rullo convogliatore; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact

Fornitura:

tubo flessibile di aspirazione 4 m / con collettore (EL); bocchetta di aspirazione piatta; tubi di aspirazione 2 pz/ 0,5 m / 35 mm / acciaio inossidabile; manicotto di collegamento per utensili elettronici; sacchetto filtrante; tubo di scarico; ugello per pavimenti umidi/secchi da 360 mm; filtro pieghettato piatto; barra di spinta

Download & documenti

Prodotti correlati