Aspiratore multiuso NT 40/1 Tact B.

Codice art.: 1.148-340.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.148-340.0
EAN / GTIN 4054278224688
Codice del produttore 1.148-340.0
Numero-L L00950 178651
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Grazie al nostro aspirapolvere NT 40/1 Tact Bs, i panettieri e i pasticceri possono respirare un sospiro di sollievo. Che si tratti di pavimenti, macchine o altri apparecchi – e con accessori opzionali, anche il forno: L'aspirapolvere è in grado di gestire senza fatica tutte le sfide che lo attendono nella panetteria. Grazie alle robuste linguette di bloccaggio metallo, è certificato come dispositivo antiesplosione ed è quindi adatto anche per aspirare polveri di farina potenzialmente pericolose. La pulizia automatica del filtro Tact non solo garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante, ma consente anche l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine. A tale scopo, la tettarella è facile da usare grazie all'interruttore rotante disposto centralmente, può resistere anche alle applicazioni più difficili senza danni grazie al contenitore robusto ed è particolarmente facile da trasportare grazie alla barra di spinta ergonomica di serie.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 650 x 370 x 1100 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 40 l
  • peso con confezione: 19,5 kg
  • peso senza accessori: 16,2 kg
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 68 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 40
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Linguette di bloccaggio metallo speciali:
  • Abilitare la certificazione come dispositivo antiesplosione.
Caratteristiche principali:
  • Pulizia automatica del filtro Tact
  • Preparazione antistatica
ideale per panifici e pasticcerie:
  • Set di accessori opzionali appositamente progettati per l'uso in panetterie.
  • Consentire l'approvazione per l'aspirazione di polveri di farina potenzialmente pericolose.
Filtro pieghettato piatto in PES resistente al calore:
  • Consente di aspirare polveri problematiche nei panifici.
Pratico vano per accessori speciali:
  • Consente di portare con sé il set di pulizia del forno senza problemi.
  • Filtro pieghettato piatto in PES

Contenuto:

Pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact; protezione antiurto contro la circolazione; classe di protezione: II; rullo convogliatore; disattivazione automatica alla massima quantità di riempimento; preparazione antistatica; materiale del contenitore: Plastica

Fornitura:

Filtro pieghettato piatto in PES; bocchetta di aspirazione piatta; barra di spinta

Download & documenti

Prodotti correlati