Estrattore a batteria Puzzi 2/1 Bp *INT

Codice art.: 1.101-750.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.101-750.0
EAN / GTIN 4066529097996
Codice del produttore 1.101-750.0
Numero-L L00950 248437
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Robusto, durevole, potente e flessibile senza fili: il nostro aspiratore a batteria Puzzi 2/1 Bp. Con questo aspiratore mobile a batteria, che funge anche da aspirapolvere, smacchiatore e smacchiatore, è possibile rimuovere facilmente macchie fresche o secche da tessuti come sedie imbottite, divani, sedili dell’auto e molto altro. Il Puzzi 2/1 Bp rimuove tutte le macchie in pochissimo tempo grazie alle sue eccellenti prestazioni di retroaspirazione, garantendo così tempi di asciugatura ridotti. Grazie al suo design compatto, al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, l’apparecchio può essere facilmente trasportato con una sola mano. Per ottenere i migliori risultati di rimozione delle macchie, la soluzione detergente viene spruzzata in profondità nelle fibre tessili sotto pressione e poi aspirata nuovamente insieme allo sporco sciolto. Fornito di serie: Bocchetta per tappezzeria, tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione, contenitori separati per l’acqua pulita e sporca e contenitore integrato per gli accessori. Al momento dell’ordine, si prega di notare che la potente batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente per questa versione dell’apparecchio.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 410 x 235 x 250 mm
  • Piattaforma batteria: Piattaforma della batteria da 36 V
  • Capacità di aspirazione: 350W
  • Concetto operativo particolarmente facile da usare: Pratico interruttore rotante per l’accensione e lo spegnimento.
  • Concetto operativo particolarmente facile da usare: L’ugello ergonomico per tappezzeria può essere azionato con un solo dito.
  • Concetto operativo particolarmente facile da usare: Riempimento e svuotamento rapido del contenitore.
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Bocchetta dell’ugello: Bocchetta per tappezzeria / arancione
  • Facilità di trasporto: Con maniglia di trasporto ergonomica per un maggiore comfort.
  • Facilità di trasporto: Trasporto con una sola mano su gradini e scale.
  • Facilità di trasporto: Mobilità: z. Ad esempio, per la pulizia degli interni dei veicoli o delle case di vacanza.
  • Contenitore rimovibile: I serbatoi dell’acqua dolce e dell’acqua sporca sono facili da rimuovere.
  • Contenitore rimovibile: Riempimento rapido dell’acqua grazie alla chiusura Quick & Easy.
  • Contenitore rimovibile: Facile svuotamento e pulizia del serbatoio dell’acqua di scarico.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: Robusta e adatta ad aree ristrette come gli interni dei veicoli.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: Eccellente getto a spruzzo con ridotto consumo d’acqua.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: Design ergonomico con comoda impugnatura a 2 componenti.
  • Colore: antracite
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Eccellente pulizia con un chiaro effetto ”prima e dopo”.
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Ottime prestazioni di retroaspirazione grazie all’elevata pressione negativa.
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Spruzzo estremamente fine e uniforme dall’ugello per tappezzeria.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Fissato con un robusto elastico e un gancio.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Trasporto senza perdite del tubo di aspirazione e della bocchetta per tappezzeria.
  • Contenitore integrato per gli accessori: Facile stoccaggio dell’apparecchio, compresi gli accessori.
  • Design compatto ed elevata mobilità: Ideale anche per aree strette o difficili da raggiungere.
  • Design compatto ed elevata mobilità: Libertà di movimento e flessibilità d’uso senza fili.
  • Design compatto ed elevata mobilità: Può essere riposto ovunque grazie alla sua forma compatta.
  • Corrente di carica: 6A
  • Autonomia per carica della batteria: Modalità normale: 46 (7,5 Ah) / modalità normale: 37 (6,0 Ah) min
  • Potenza della pompa: 4W
  • Potenza della turbina: 350W
  • Volume d’aria: 16 l/s
  • Dimensione nominale Accessori: DN 30
  • Collegamento alla rete elettrica Caricabatterie: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Opzionale: Disponibile un detergente adatto: Riempire il contenitore con acqua fresca secondo le istruzioni.
  • Opzionale: Disponibile un detergente adatto: Eccellente rimozione delle macchie su tappezzeria e tessuti.
  • Opzionale: Disponibile un detergente adatto: La soluzione detergente estratta viene aspirata insieme allo sporco.
  • Qualità professionale: Particolarmente robusta e durevole: Turbina efficiente con una durata di 1000 ore.
  • Qualità professionale: Particolarmente robusta e durevole: Pompa a membrana molto robusta e insensibile.
  • Qualità professionale: Particolarmente robusta e durevole: Bocchetta per tappezzeria compatta, extra corta e resistente.
  • Livello di pressione sonora: 70 dB(A)
  • Pressione di spruzzo: 0,16 0,22 MPa
  • Volume di spruzzatura: 350 ml/min.
  • Serbatoio acqua fresca/sporca: 1,7 / 2,9 l
  • Vuoto: 16 kPa
  • Piena flessibilità: Piattaforma Kärcher 36 volt: Compatibile con: tutte le batterie ricaricabili Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Piena flessibilità: Piattaforma Kärcher 36 volt: Pratica indicazione dell’autonomia residua direttamente sulla batteria.
  • Piena flessibilità: Piattaforma Kärcher 36 volt: Sostituzione rapida e semplice della potente batteria.

Vantaggi:

  • Prestazioni di pulizia eccezionali
  • Design compatto ed elevata mobilità
  • Qualità professionale: Particolarmente robusta e durevole
  • Piena flessibilità: Piattaforma Kärcher 36 volt
  • Concetto operativo particolarmente facile da usare
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria
  • Facilità di trasporto
  • Contenitore rimovibile
  • Contenitore integrato per gli accessori
  • Opzionale: Disponibile un detergente adatto

Uso:

  • Smacchiatura di tappezzerie e mobili imbottiti
  • Trattamento mirato delle macchie sui tappeti
  • Rimozione di macchie su sedili di veicoli in tessuto
  • Pulizia di tutte le superfici tessili

Fornitura:

Detergente RM 764 N / 125 ml