Descrizione:
Unico al mondo, robusto e flessibile senza filo: Il nostro aspirapolvere batteria Puzzi 9/1 BP. Essendo l'unico dispositivo di estrazione a spruzzo professionale a batteria sul mercato, questo puzzle impressiona con prestazioni eccezionali e la massima libertà di movimento durante la pulizia di rivestimenti e superfici tessili, ad esempio nel settore alberghiero e della ristorazione, degli interni di automobili o degli edifici. Questo puzzle è estremamente silenzioso, quindi può essere utilizzato anche nel traffico pubblico e grazie alla maniglia ergonomica può essere facilmente trasportato con una sola mano. Per risultati ottimali nella pulizia profonda, la soluzione detergente viene spruzzata in profondità nelle fibre tessili sotto pressione e risucchiata insieme allo sporco disciolto. Fornito di serie: Bocchetta ammortizzata extra-corta, tubo di aspirazione spray, contenitori 2 in 1 per Fresh e acque nere, scomparto accessori integrato e molto altro ancora. Al momento dell'ordine, la potente batteria Power+-batteria da 36 V Kärcher e il relativo caricabatteria rapido devono essere ordinati separatamente per questa versione del dispositivo.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 540 x 332 x 460 mm
- Tempo di ricarica della batteria con caricabatteria rapido 80% / 100%: 58 / 81 min
- Piattaforma batteria: Piattaforma batteria da 36 V.
- Numero di batterie richieste: 1 pezzi
- potenza assorbita: 575W
- Prestazioni dell'area: 12 – 18 m²/h.
- peso con confezione: 11,2 kg
- peso senza accessori: 7,6 kg
- Corrente di carica: 6A
- autonomia per carica: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
- Performance pompa: 4W
- Potenza turbina: 550W
- portata d'aria: 57 l/s
- Diametro nominale accessori: DN 32
- caricabatteria di collegamento dell'alimentazione: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Livello di pressione acustica: 70 dB(A)
- Pressione di irrorazione: 0,16 – 0,22 MPa
- Quantità di spray: 0,5 l/min
- Aria esterna serbatoio/acque nere: 9 / 7 l.
- Vuoto: 15 kPa
Vantaggi:
Potente batteria da 36 V Kärcher Power+-batteria:- Tecnologia in tempo reale con display a batteria LCD: Autonomia rimanente, tempo di carica rimanente e capacità della batteria
Vano accessori integrato:- Tutti gli accessori possono essere comodamente riposti sul dispositivo e sono quindi sempre a portata di mano
Maniglia ergonomica per il trasporto:- Supporto del tubo di aspirazione integrato nella maniglia di trasporto per un trasporto comodo e sicuro
- Compatibile con tutti i dispositivi della piattaforma batteria Power+ Kärcher da 36 V
Peso ridotto:- Trasporto semplice e con una sola mano su tacchi e scale
Bassa rumorosità di lavoro:- Consente la pulizia anche in aree sensibili al rumore e di notte
sistema comfort 2 in 1 con tubo flessibile di aspirazione spray integrato:- Estrazione completa della soluzione detergente e dello sporco incollato
Contenitore smart 2 in 1 rimovibile:- Illustrazione QuickStart Puzzi 9/1 BP per una maggiore sicurezza dell'utente
Bocchetta ergonomica ed extra-corta:- Ottimale per aree di applicazione molto strette (ad esempio, all'interno del veicolo)
Design robusto e resistente del dispositivo:- Due grandi pulsanti per un comodo utilizzo a mano o a piedi
- La soluzione detergente viene spruzzata in profondità nelle fibre con pressione
- Pratico vano portaoggetti integrato per le linguette del detergente
- Svuotamento facile e confortevole dell'acqua sporca.
- Riempimento rapido e semplice del serbatoio dell'acqua dolce
- La lunga durata assicura un elevato rapporto qualità-prezzo
- Consente intervalli di lavoro lunghi e senza fatica
- Stoccaggio sicuro anche durante il trasporto
Caratteristica principale:- Grazie alle potenti batterie ricaricabili, un raggio d'azione illimitato
- Dispositivo entry-level estremamente silenzioso
- Pompa a membrana robusta e insensibile
- Bocchetta ergonomica ed extra-corta
- Dispositivo entry-level leggero
- Pratico dispositivo bilanciato
- Estremamente robusto, facile da usare!
- Comodo trasporto con una sola mano
- Libertà di movimento wireless
- Presa e sensazione piacevoli
- Aumenta il comfort dell'utente
- Design ergonomico
- Asciugatura rapida.
Contenuto:
Vano accessori integrato; blocco per il trasporto del tubo flessibile
Fornitura:
Vano portaoggetti per linguette RM; batteria e caricabatteria non inclusi; contenitore 2 in 1 rimovibile per FRESH/acque nere; spray/tubo flessibile di aspirazione 2,5 m; detergente RM 760 linguette / 2 linguette; filtro di protezione del motore; filtro per acqua dolce