Aspirapolvere per lavaggio Puzzi 8/1 Anniversary *EU

Codice art.: 1.100-248.0
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
Codice articolo 1.100-248.0
EAN / GTIN 4066529151292
Codice del produttore 1.100-248.0
Numero-L L00950 248398
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

90° anniversario Kärcher: L’aspirapolvere verticale Puzzi 8/1 Anniversary Edition, di colore nero, convince per i risultati di pulizia eccellenti e igienici e per l’elevata efficienza nella pulizia degli imbottiti e nella rimozione delle macchie dalle superfici tessili. Il compatto dispositivo di aspirazione a spruzzo spruzza la soluzione detergente in profondità nelle fibre tessili e poi le aspira insieme allo sporco sciolto. Grazie all’efficiente retroaspirazione, le superfici tessili si asciugano rapidamente e possono essere nuovamente calpestate. Questo rende l’aspirapolvere di lavaggio adatto alle elevate esigenze dei professionisti della pulizia nell’industria alberghiera e della ristorazione o nella pulizia degli interni dei veicoli. La bocchetta standard extra-corta per tappezzeria facilita la pulizia di aree ristrette. Grazie al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, la robusta lavasciuga pavimenti è facile da trasportare con una sola mano. Gli ampi pulsanti azionabili con la mano o con il piede aumentano il comfort dell’utente. Il coperchio dell’apparecchio e l’ugello manuale sono trasparenti per una migliore visione dello sporco. L’edizione anniversario comprende anche 16 pastiglie di RM 760 CarpetPro CLEANER ICAPSOL.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 524 x 332 x 442 mm
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Bocchetta dell’ugello: Bocchetta per tappezzeria / arancione
  • Facile utilizzo grazie ai 2 grandi pulsanti: Nessun fastidioso piegamento: L’apparecchio può essere acceso e spento rapidamente e facilmente con il piede.
  • Facile utilizzo grazie ai 2 grandi pulsanti: Metodo rapido in 1 fase: Spruzzatura e aspirazione combinate in un’unica operazione.
  • Facile utilizzo grazie ai 2 grandi pulsanti: Metodo a 2 fasi: Spruzzare sulle fibre e lasciare agire, quindi aspirare.
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile e intelligente: Riempimento facile e veloce del serbatoio dell’acqua pulita.
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile e intelligente: Svuotamento comodo e semplice dell’acqua sporca.
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile e intelligente: Illustrazione di avvio rapido per un facile utilizzo.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: L’impugnatura e il pressostato possono essere azionati con un solo dito.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: La pratica forma della manopola consente diverse posizioni di presa.
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria: L’imboccatura rossa dell’ugello garantisce un consumo efficiente dell’acqua.
  • Colore: antracite
  • Design leggero, compatto e robusto: Trasporto agevole con una sola mano su gradini e scale.
  • Design leggero, compatto e robusto: Consente lunghi intervalli di lavoro senza fatica.
  • Design leggero, compatto e robusto: La lunga durata garantisce un’elevata efficienza economica.
  • Grandi ruote posteriori e ruote flessibili girevoli a 360°: Facile manovrabilità, anche su superfici irregolari.
  • Grandi ruote posteriori e ruote flessibili girevoli a 360°: Particolarmente maneggevole e flessibile durante la pulizia.
  • Ampia apertura per il rifornimento di acqua dolce: Riempimento comodo, sicuro e veloce con acqua dolce.
  • Ampia apertura per il rifornimento di acqua dolce: Indicatore di livello massimo ben visibile.
  • Ampia apertura per il rifornimento di acqua dolce: Nessuna fuoriuscita quando si tira o si spinge l’apparecchio all’indietro.
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Perfetta pulizia profonda delle superfici tessili.
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Asciugatura e rilavaggio rapidi grazie alle ottime prestazioni di retroaspirazione.
  • Prestazioni di pulizia eccezionali: Eccellente risultato di pulizia con effetto visibile prima e dopo.
  • Contenitore integrato per l’ugello per tappezzeria: L’ugello per tappezzeria è sempre a portata di mano grazie al design a clip.
  • Contenitore integrato per l’ugello per tappezzeria: Conservazione a prova di perdita, anche durante il trasporto.
  • Gancio per cavi pieghevole: Per riporre in modo sicuro il cavo di alimentazione.
  • Gancio per cavi pieghevole: Pratico e comodo per i cavi.
  • Potenza della pompa: 40W
  • Potenza della turbina: 1200W
  • Volume d’aria: 71 l/s
  • Potenza della turbina Area in uscita: 12 18 m²/h
  • Livello di pressione sonora: 71 dB(A)
  • Pressione di spruzzo: 1 bar
  • Volume di spruzzatura: 1 l/min
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Serbatoio acqua fresca/sporca: 8 / 7 l
  • Vuoto: 270 / 27 mbar / kPa

Vantaggi:

  • Prestazioni di pulizia eccezionali
  • Bocchetta ergonomica ed extra corta per tappezzeria
  • Design leggero, compatto e robusto
  • Contenitore 2 in 1 rimovibile e intelligente
  • Facile utilizzo grazie ai 2 grandi pulsanti
  • Grandi ruote posteriori e ruote flessibili girevoli a 360°
  • Gancio per cavi pieghevole
  • Ampia apertura per il rifornimento di acqua dolce
  • Contenitore integrato per l’ugello per tappezzeria

Uso:

  • Per la pulizia intensiva e profonda di tappezzerie e mobili imbottiti
  • Per il trattamento mirato delle macchie sulle superfici tessili
  • Per la pulizia di tutte le superfici tessili, anche nei veicoli
  • Per la pulizia intensiva e profonda dei sedili dei veicoli in tessuto
  • Per la pulizia mirata di tappezzerie in aree igienicamente sensibili

Fornitura:

Contenitore 2-in-1 rimovibile per acqua fresca/sporca