Spazzola per tappeti aspirapolvere CV 48/2

Codice art.: 1.057-328.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.057-328.0
EAN / GTIN 4054278494623
Codice del produttore 1.057-328.0
Numero-L L00950 178644
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Molto facile da usare, dotato di accessori intelligenti di serie e molto adatto per grandi aree con una larghezza di lavoro particolarmente ampia: Il nostro aspirapolvere per tappeti CV 48/2 ha tutto ciò di cui hai bisogno per una pulizia rapida, efficiente e delicata. Grazie al peso ridotto della mano, è possibile eseguire lavori lunghi e senza fatica. Gli accessori integrati nel dispositivo garantiscono una pulizia accurata anche delle piccole nicchie e dei bordi. Soluzioni sofisticate, come l'ausilio ottico per la regolazione precisa della spazzola all'altezza del pelo o il sistema di rimozione brevettato per una sostituzione quasi priva di polvere dei sacchetti filtranti in tessuto non tessuto resistenti agli strappi, semplificano il lavoro. Il CV 48/2 è completato da un sistema a cambio rapido per cavo d'alimentazione e dall'opzione di sostituzione delle spazzole senza utensili. Il potente dispositivo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dal settore alberghiero e della ristorazione, al settore retail, edifici pubblici e spazi espositivi.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 370 x 485 x 1215 mm
  • Larghezza di lavoro: 48 cm
  • Contenuto del contenitore: 5,5 l
  • peso con confezione: 13,2 kg
  • peso senza accessori: 9,1 kg
  • Lunghezza del cavo: 12 m
  • Alimentazione motore spazzola: 150W
  • portata d'aria: 40 l/s
  • Potenza nominale: 850W
  • Livello di pressione acustica: 65 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 200 / 20 mbar / kPa

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Protezione da sovraccarico con spazzole elettroniche
  • 2 motori
spia di segnalazione:
  • La spia indica quando è necessario modificare l'impostazione del rullo spazzola per ottenere i migliori risultati di pulizia.
sistema a cambio rapido per cavo d'alimentazione:
  • Risparmiate tempo e denaro sostituendo il cavo di alimentazione senza alcuna conoscenza.
Opzioni di pulizia flessibili e buone:
  • Il tubo di espansione è facile da rimuovere. In questo modo è facile e semplice rimuovere le ostruzioni.
Sostituzione delle spazzole senza attrezzi:
  • Sostituire il rullo della spazzola in pochi secondi senza attrezzi.
  • Supporto ottico per la regolazione della spazzola

Contenuto:

cavo d'alimentazione collegabile: Standard; impugnatura; altezza impugnatura regolabile; visualizzazione dello stato del filtro

Fornitura:

1 rullo per spazzola, standard; 1 sacchetto filtrante non tessuto; tubo flessibile di aspirazione estensibile; bocchetta di aspirazione piatta; bocchetta per tappezzeria; tubo di aspirazione, rimovibile

Download & documenti

Prodotti correlati