Tagliaerba LT 380/36 BP

Codice art.: 1.042-502.0
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
Codice articolo 1.042-502.0
EAN / GTIN 4054278634333
Codice del produttore 1.042-502.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Le aree difficili da raggiungere, come sotto le panchine del parco, intorno ai cartelli stradali, alle barriere stradali o anche sui marciapiedi, sono la specialità del nostro trimmer cordless LT 380/36 BP. Tuttavia, il pacchetto di potenza leggero colpisce anche su pendenze e superfici più grandi come alternativa ai decespugliatori alimentati a benzina e, a differenza di questi, può essere utilizzato anche in aree sensibili al rumore senza problemi. Il modello LT 380/36 BP è dotato di un ampio larghezza di taglio e di una lunga durata, è privo di emissioni e a vibrazioni ridotte e vanta inoltre un impugnatura ergonomico regolabile e una distribuzione ottimale del peso. In questo modo, è possibile svolgere senza fatica compiti lunghi.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1780 x 360 x 250 mm
  • Piattaforma batteria: Piattaforma batteria da 36 V.
  • Numero di giri: Livello 1: 4600 / livello 2: 5600 giri/min
  • Diametro filettatura: 1,6 mm
  • Geometria filettatura: Rotonda, con depressioni
  • Rifornimento filettatura: Digitazione automatica
  • Controllo della velocità di crociera: Sì
  • peso con confezione: 5,6 kg
  • peso senza accessori: 3,5 kg
  • autonomia per carica: Max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min
  • Utensile da taglio: Testa filettata
  • Diametro del cerchio di taglio: 38 cm
  • Serraggio: 36 V

Vantaggi:

Testina portafilo robusta:
  • Basta spingere la filettatura del rifinitore verso il suolo premendo la testina
Comodo tracolla da spalla:
  • Consente una posizione di lavoro comoda e confortevole per lavorare senza fatica
Massima flessibilità all'interno della piattaforma Kärcher da 36 V.:
  • Sostituire la batteria con altri dispositivi rapidamente e secondo necessità
Costi di esercizio e manutenzione fino al 90% inferiori rispetto alle attrezzature a benzina:
  • Particolarmente economico, in quanto non vi sono costi di esercizio per la benzina
Nessuna emissione di inquinanti e CO?:
  • Protegge l'ambiente e la salute dell'utente
Numero di giri variabile:
  • Consente la personalizzazione in base all'applicazione
Motore senza spazzole:
  • Manutenzione minima e lunga durata
Vibrazioni notevolmente inferiori rispetto ai dispositivi a benzina:
  • Lavoro senza fatica per lunghi periodi di tempo
Massima flessibilità all'interno della piattaforma Kärcher da 36 V.:
  • Migliora la produttività e la sicurezza sul lavoro
Motore senza spazzole:
  • Bassa generazione di calore ed elevata efficienza
impugnatura circolare ergonomico:
  • Regolabile individualmente per ogni utente
Testina portafilo robusta:
  • Posizionamento comodo e semplice della filettatura
Vibrazioni notevolmente inferiori rispetto ai dispositivi a benzina:
  • Mantiene lo stato di salute dell'utente
impugnatura circolare ergonomico:
  • Consente di lavorare comodamente
Comodo tracolla da spalla:
  • Struttura bilanciata
Pronto all'uso istantaneo grazie alla tecnologia agli ioni di litio:
  • Autosufficiente, sicuro e wireless
Numero di giri variabile:
  • Estende il autonomia
Pronto all'uso istantaneo grazie alla tecnologia agli ioni di litio:
  • Iniziare premendo un pulsante.

Uso:

  • Per tagliare l'erba in aree difficili da raggiungere
  • Per l'uso su terreni ripidi
  • Per tagliare l'erba intorno a cartelli stradali, alberi o sotto le panchine del parco
  • Adatto anche per erba alta e dura

Fornitura:

Bobina filettata; chiave a brugola; tracolla da spalla; impugnatura aggiuntivo

Download & documenti

Prodotti correlati