Descrizione:
Ergonomico, potente e di alta qualità: Il nostro aspirapolvere con spazzola per tappeti CV 38/2 Adv, flessibile e resistente Glide Flex cavo d'alimentazione, larghezza di lavoro extra ampia e prestazioni di aspirazione eccellenti, è convincente ovunque le superfici di moquette grandi possano essere pulite in modo rapido ed efficiente. Che si tratti di negozi, hotel o catering, uffici, edifici pubblici o sale espositive, il peso ridotto della mano e il impugnatura ergonomico con interruttore on/off integrato garantiscono una maneggevolezza confortevole e un lavoro senza fatica. Gli accessori integrati direttamente nel dispositivo estendono la gamma di applicazioni pulendo in modo rapido ed efficiente bordi o nicchie strette, mentre un supporto di regolazione ottico della spazzola consente di regolare la spazzola in modo preciso all'altezza del pelo di moquette. A tale scopo, il sistema di rimozione brevettato consente la sostituzione praticamente senza polvere dei sacchetti filtranti in tessuto non tessuto estremamente resistente agli strappi. Altre funzioni che consentono di risparmiare tempo e denaro, come cavo d'alimentazione-sistema a cambio rapido o la sostituzione delle spazzole senza utensili in caso di assistenza, completano il concetto di dispositivo ben studiato.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 370 x 390 x 1215 mm
- Larghezza di lavoro: 38 cm
- Contenuto del contenitore: 5,5 l
- peso con confezione: 12,2 kg
- peso senza accessori: 8,8 kg
- Lunghezza del cavo: 12 m
- Alimentazione motore spazzola: 150W
- portata d'aria: 40 l/s
- Potenza nominale: 850W
- Livello di pressione acustica: 65 dB(A)
- Diametro nominale standard: DN 35
- Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 200 / 20 mbar / kPa
Vantaggi:
impugnatura ergonomico con interruttore on/off:- L'integrazione dell'interruttore on/off fornisce un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia
Luci di segnale:- Regolazione dell'altezza del rullo della spazzola ottimizzata per risultati di pulizia ottimali
sistema a cambio rapido per Glide Flex cavo d'alimentazione:- cavo d'alimentazione flessibile, resistente e resistente
- Il rullo della spazzola può essere regolato a diverse altezze del pelo di moquette
HEPA filtro (opzionale):- Aerosol, virus e germi sono conservati quasi completamente
Supporto accessorio integrato:- Sistema a clip per conservare gli ugelli di aspirazione a prova di perdita
- In modo semplice e senza conoscenza preventiva per cambiare attraverso ogni persona
- Certificazione HEPA-13-filtro in conformità allo standard di prova DIN EN 1822:2019
Sostituzione delle spazzole senza attrezzi:- Sostituire il rullo della spazzola in pochi secondi senza attrezzi
- Per una maneggevolezza comoda e facile da usare
- bocchetta di aspirazione piatta e bocchetta per tappezzeria sono sempre a portata di mano
- Indicazione visiva per la regolazione dell'altezza del rullo del pennello
Opzioni di pulizia flessibili e buone:- Rimozione facile e rapida del tubo flessibile di espansione
- Consente di lavorare comodamente e senza fatica
- Rimozione senza sforzo delle ostruzioni, se necessario
Caratteristica principale:- sistema a cambio rapido per Glide Flex cavo d'alimentazione
- Elevata efficienza di separazione del 99,95%
- Consente di risparmiare tempo e costi di assistenza
- Supporto ottico per la regolazione della spazzola
- 2 motori
Uso:
- Ideale per l'uso nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia di edifici
- Pavimenti in moquette
Contenuto:
Visualizzazione dello stato del filtro; cavo d'alimentazione collegabile: Glide flex; altezza impugnatura regolabile
Fornitura:
1 rullo per spazzola, standard; 1 sacchetto filtrante non tessuto; tubo flessibile di aspirazione estensibile; bocchetta di aspirazione piatta; bocchetta per tappezzeria; tubo di aspirazione, rimovibile