Spazzola per tappeti aspirapolvere CV 38/2

Codice art.: 1.033-335.0
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
Codice articolo 1.033-335.0
EAN / GTIN 4054278494456
Codice del produttore 1.033-335.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per esigenze particolarmente elevate di pulizia e prestazioni delle superfici, il nostro detergente per tappeti CV 38/2 è predestinato per la pulizia efficiente di superfici di grandi dimensioni. Negli uffici o negli showroom, nel settore alberghiero e della ristorazione, nella vendita al dettaglio o negli edifici pubblici: Grazie all'ampia larghezza di lavoro e ai numerosi dettagli utili, la pulizia dei tappeti è rapida e confortevole. Il impugnatura ergonomico con interruttore on/off integrato si adatta perfettamente alla mano, il peso ridotto della mano del dispositivo consente di lavorare senza fatica e gli accessori sempre a portata di mano garantiscono risultati di pulizia perfetti anche su bordi e nicchie. A tale scopo, l'ausilio ottico per la regolazione della spazzola supporta una regolazione precisa della spazzola all'altezza del pelo di moquette. Durante gli interventi di manutenzione, l'innovativo cavo d'alimentazione-sistema a cambio rapido e la possibilità di sostituire le spazzole senza utensili riducono significativamente i tempi e i costi normalmente richiesti. Infine, ma non meno importante, il sistema di rimozione appositamente sviluppato e brevettato consente la sostituzione quasi completamente senza polvere dei sacchetti filtranti in tessuto non tessuto estremamente resistente agli strappi.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 370 x 390 x 1215 mm
  • Larghezza di lavoro: 38 cm
  • Contenuto del contenitore: 5,5 l
  • peso con confezione: 11,8 kg
  • peso senza accessori: 8,8 kg
  • Lunghezza del cavo: 12 m
  • Alimentazione motore spazzola: 150W
  • portata d'aria: 40 l/s
  • Potenza nominale: 850W
  • Livello di pressione acustica: 65 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 200 / 20 mbar / kPa

Vantaggi:

impugnatura ergonomico con interruttore on/off:
  • L'integrazione dell'interruttore on/off fornisce un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia
sistema a cambio rapido per cavo d'alimentazione:
  • La sostituzione rapida è semplice e può essere eseguita da qualsiasi persona senza alcuna conoscenza preventiva
Luci di segnale:
  • Regolazione dell'altezza del rullo della spazzola ottimizzata per risultati di pulizia ottimali.
  • Il rullo della spazzola può essere regolato a diverse altezze del pelo di moquette
HEPA filtro (opzionale):
  • Aerosol, virus e germi sono conservati quasi completamente
Supporto accessorio integrato:
  • Sistema a clip per conservare gli ugelli di aspirazione a prova di perdita
  • Certificazione HEPA-13-filtro in conformità allo standard di prova DIN EN 1822:2019
Sostituzione delle spazzole senza attrezzi:
  • Sostituire il rullo della spazzola in pochi secondi senza attrezzi
  • Per una maneggevolezza comoda e facile da usare
  • bocchetta di aspirazione piatta e bocchetta per tappezzeria sono sempre a portata di mano
  • Indicazione visiva per la regolazione dell'altezza del rullo del pennello
Opzioni di pulizia flessibili e buone:
  • Rimozione facile e rapida del tubo flessibile di espansione
  • Consente di lavorare comodamente e senza fatica
  • Collegabile, molto facile da cambiare cavo d'alimentazione
  • Rimozione senza sforzo delle ostruzioni, se necessario
Caratteristica principale:
  • Protezione da sovraccarico con spazzole elettroniche
  • Elevata efficienza di separazione del 99,95%
  • Consente di risparmiare tempo e costi di assistenza
  • Supporto ottico per la regolazione della spazzola
  • 2 motori

Uso:

  • Ideale per l'uso nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia di edifici
  • Pavimenti in moquette

Contenuto:

Visualizzazione dello stato del filtro; cavo d'alimentazione collegabile: Standard; altezza impugnatura regolabile

Fornitura:

bocchetta di aspirazione piatta; bocchetta per tappezzeria; tubo di aspirazione, rimovibile; tubo flessibile di aspirazione estensibile; 1 sacchetto filtrante non tessuto; 1 rullo spazzola, standard

Download & documenti

Prodotti correlati