Descrizione:
Nei casi in cui i gas di scarico non sono desiderati o addirittura vietati dalla legge, i nostri pulitori ad acqua calda ad alta pressione riscaldati elettricamente sono i dispositivi preferiti. L'HDS e 8/16-4 M è il dispositivo più potente della sua categoria, con una capacità di riscaldamento di 36 kW ed è anche estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Questa efficienza è resa possibile dal nostro livello di efficienza brevettato Eco!, che riduce la temperatura di esercizio da un massimo di 85 a 60 °C, e da un nuovo isolamento della caldaia, che riduce il consumo energetico dell'apparecchio del 40% in modalità standby. L'elevata temperatura di esercizio, massima di 85 °C, è particolarmente vantaggiosa per i contaminanti oleosi e contenenti olio, per cui fino a 80 °C possono essere mantenuti nel funzionamento continuo grazie al servocomando. Altre innovazioni di Kärcher, come la pistola ad alta pressione EASY!Force e i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock, semplificano il lavoro per operatori e utenti: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 1330 x 750 x 1060 mm
- Cavo di collegamento: 5 m
- Capacità di connessione: 41,5kW
- pressione di lavoro: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
- portata: 300 – 760 l/h
- peso (con accessori): 123,5 kg
- peso con confezione: 134,5 kg
- capacità di riscaldamento: 36kW
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50
- Temperatura (all'ingresso 12 °C): Min. 58 – max. 85 °C.
Vantaggi:
Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:- Fino al 40% di risparmio energetico in modalità standby grazie al materiale isolante altamente isolante.
Temperatura di esercizio estremamente elevata:- Serbatoio dell'acqua grande (max. 85 °C).
Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:- Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force.
Caratteristiche principali:- Ausilio inclinazione
- 2 serbatoi di detergente con spurgo automatico
particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:- Esclusiva modalità Eco!Efficiency.
- Fino a 58 °C nel funzionamento continuo a pieno carico o 80 °C tramite servocomando.
- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato.
Servocomando:- Per un aumento significativo della temperatura dell'acqua sugli accessori.
- 2 serbatoi di detergente con risciacquo automatico
- Economy Eco!Efficiency Level
Uso:
- Pulitrice ad alta pressione con acqua calda riscaldata elettricamente per il funzionamento senza gas di scarico in ambienti interni
Contenuto:
Riscaldamento elettrico senza scarico; pannello di controllo con spia; limitatore di pressione; 2 serbatoi di detergente
Fornitura:
Tubo flessibile HD 10 m / DN 6, 200 bar; lancia 1050 mm; ugello elettrico; pistola a spruzzo manuale EASY!FORCE ADVANCED