Pulitrice ad alta pressione HDS-e 8/16-4 M 12 kW

Codice art.: 1.030-900.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.030-900.0
EAN / GTIN 4054278168883
Codice del produttore 1.030-900.0
Numero-L L00950 422
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modo più efficace per trattare lo sporco contenente grasso e olio è utilizzare temperature elevate. L'idropulitrice ad alta pressione con acqua calda HDS e 8/16-4 M offre una temperatura di esercizio massima di 85 °C ed è quindi idealmente attrezzata per tali attività, in cui 45 °C possono essere mantenuti in modo permanente grazie al servocomando e alla camera di riscaldamento rapido integrata. La nuova pistola ad alta pressione EASY!Force e i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock sono tra le caratteristiche innovative del dispositivo a riscaldamento elettrico: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. Inoltre, l'HDS e 8/16-4 M risplende con un'eccellente efficienza energetica. Ciò è garantito, tra l'altro, dal nuovo isolamento di alta qualità della caldaia, che riduce il consumo energetico in modalità standby del 40%, e dal livello di efficienza brevettato Eco!, che consente al dispositivo di funzionare automaticamente in modalità economica a 60 °C.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1330 x 750 x 1060 mm
  • Cavo di collegamento: 5 m
  • Capacità di connessione: 17,5kW
  • pressione di lavoro: 30 – 160 / 3 – 16 bar / MPa
  • portata: 300 – 760 l/h
  • peso (con accessori): 119,7 kg
  • peso con confezione: 130,7 kg
  • capacità di riscaldamento: 12kW
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Temperatura (all'ingresso 12 °C): Min. 30 – max. 85 °C.

Vantaggi:

Particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:
  • Fino al 40% di risparmio energetico in modalità standby grazie al materiale isolante altamente isolante.
Temperatura di esercizio estremamente elevata:
  • Serbatoio dell'acqua grande (max. 85 °C).
Risparmio di tempo e potenza: Pistola ad alta pressione EASY!Force e dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock:
  • Finalmente lavora senza fatica: La pistola ad alta pressione EASY!Force.
Caratteristiche principali:
  • Camera di riscaldamento rapido
  • 2 serbatoi di detergente con spurgo automatico
particolarmente efficiente dal punto di vista energetico, per un notevole risparmio sui costi:
  • Esclusiva modalità Eco!Efficiency.
  • Fino a 30 °C in funzionamento continuo.
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido EASY!Lock: Durevoli e robusti. E 5 volte più veloce di quanto avvitato.
Servocomando:
  • Per un aumento significativo della temperatura dell'acqua sugli accessori.
  • 2 serbatoi di detergente con risciacquo automatico
  • Economy Eco!Efficiency Level

Uso:

  • Pulitrice ad alta pressione con acqua calda riscaldata elettricamente per il funzionamento senza gas di scarico in ambienti interni

Contenuto:

Riscaldamento elettrico senza scarico; pannello di controllo con spia; limitatore di pressione; 2 serbatoi di detergente

Fornitura:

Pistola a spruzzo portatile EASY!FORCE ADVANCED; tubo HD 10 m / DN 6, 200 bar; ugello elettrico; lancia a spruzzo 1050 mm

Download & documenti

Prodotti correlati