Spazzola per tappeti aspirapolvere CV 30/1

Codice art.: 1.023-121.0
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
Codice articolo 1.023-121.0
EAN / GTIN 4054278495101
Codice del produttore 1.023-121.0
Numero-L L00950 455
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con un'ampia larghezza di lavoro di 300 millimetri, il nostro aspirapolvere con spazzola per tappeti CV 30/1 è ideale per la pulizia di superfici anche più grandi, sia nei negozi, nelle sale espositive, nel settore alberghiero e della gastronomia o in molte altre aree di applicazione. Bordi, spranghe e piccole nicchie vengono puliti in modo semplice, rapido e accurato utilizzando il tubo di aspirazione rimovibile con tubo di espansione. I dettagli innovativi delle attrezzature, come la frizione centrifuga brevettata, che disinnesta automaticamente il rullo quando la spazzola è bloccata dallo sporco, o lo scarico automatico della spazzola, che impedisce la deformazione della striscia della spazzola e danni al tappeto quando si trova in posizione di riposo, dimostrano il concetto di dispositivo sofisticato e sicuro. Due giunti stabili tra la testina dello spazzolino e la parte di aspirazione e la piastra scorrevole in plastica di alta qualità rappresentano i nostri standard di qualità. Anche la maneggevolezza è comoda: Se necessario, la spazzola viene sostituita facilmente e senza attrezzi. E anche il cavo d'alimentazione può essere cambiato senza alcuna conoscenza preventiva in caso di manutenzione grazie al sistema di cambio rapido.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 340 x 310 x 1215 mm
  • Larghezza di lavoro: 30 cm
  • Contenuto del contenitore: 5,5 l
  • peso con confezione: 11,4 kg
  • peso senza accessori: 8,3 kg
  • Lunghezza del cavo: 12 m
  • portata d'aria: 43 l/s
  • Potenza nominale: 850W
  • Livello di pressione acustica: 66 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 193 / 19,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Paraurti in gomma
  • impugnatura regolabile in altezza
regolazione manuale del rullo della spazzola:
  • Il rullo della spazzola può essere regolato in base all'altezza del pelo di moquette grazie alla regolazione dell'altezza.
Sostituzione delle spazzole senza attrezzi:
  • Sostituire il rullo della spazzola in pochi secondi senza attrezzi.
sistema a cambio rapido per cavo d'alimentazione:
  • Risparmiate tempo e denaro sostituendo il cavo di alimentazione senza alcuna conoscenza.
Frizione centrifuga brevettata:
  • Per una maggiore durata: L'innovativa frizione centrifuga brevettata protegge l'intera testina dal sovraccarico, evitando così costi di manutenzione elevati.
  • Regolazione manuale del rullo spazzola

Contenuto:

Classe di protezione: II; indicatore di stato del filtro; cavo d'alimentazione collegabile: Standard; altezza impugnatura regolabile

Fornitura:

bocchetta di aspirazione piatta; tubo flessibile di aspirazione estensibile; ugello di imbottitura; sacchetto filtrante monopezzo non tessuto; tubo di aspirazione, rimovibile; rullo spazzola monopezzo, standard; schiuma filtrante monopezzo

Download & documenti

Prodotti correlati