Pulitrice per tappeti BRC 40/22 C..

Codice art.: 1.008-062.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.008-062.0
EAN / GTIN 4054278211701
Codice del produttore 1.008-062.0
Numero-L L00950 240875
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Rispetto alle tradizionali macchine per l'estrazione a spruzzo, la macchina per la pulizia dei tappeti BRC 40/22 C consente di lavorare fino al 30% più velocemente e garantisce una bassa profondità delle fibre. Ciò consente una facile manovrabilità e il principio di lavorare sempre in avanti, evitando così inutili tragitti a vuoto. Un bidone della polvere integrato raccoglie in modo affidabile le particelle, come capelli o fibre di moquette. Il dispositivo è ideale per la pulizia di base di tappeti su superfici piccole e medie fino a 1000 m² e può essere utilizzato in modo flessibile per l'estrazione a spruzzo o per la pulizia intermedia di tappeti. Quando si utilizza il detergente iCapsol RM 768 da noi consigliato per la pulizia intermedia, il tempo di asciugatura del tappeto è ridotto a circa mezz'ora ed è quindi il metodo di pulizia ideale su superfici di moquette molto frequentate. Inoltre, la testina di pulizia con spazzola per la pulizia dei tappeti, che può essere ruotata attraverso il volante, semplifica e velocizza ulteriormente la pulizia delle superfici molto sovrapposte.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 889 x 470 x 1118 mm
  • Larghezza di lavoro, aspirazione: 48 cm
  • Prestazioni dell'area (pulizia di base/pulizia intermedia iCapsol): 500 / 900 m²/h.
  • peso con confezione: 50,5 kg
  • peso senza accessori: 44,5 kg
  • Alimentazione motore spazzola: 400W
  • Potenza turbina: 1200W
  • portata d'aria: 47 l/s
  • Pressione di irrorazione pulizia di base: 7 bar
  • Pulizia intermedia pressione di irrorazione: 3,5 bar
  • Quantità di spray pulizia di base: 2,5 l/min
  • Quantità di spray pulizia intermedia: 0,38 l/min
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 22 / 19 l.
  • Vuoto: 290 / 29 mbar / kPa

Vantaggi:

testina di pulizia rotante a 200°:
  • Una spazzola a rullo per tappeti supporta una pulizia accurata.
Per la pulizia di base e intermedia di tappeti:
  • Può essere utilizzato sia per la pulizia di base della moquette che per la pulizia intermedia della moquette.
Cestino integrato:
  • Raccoglie in modo affidabile le fibre dei tappeti, i capelli e altre particelle che si depositano.
Solo direzione di lavoro rivolta in avanti:
  • Evitare inutili cicli a vuoto.
  • Manovre estremamente facili anche su superfici sovrastanti.
  • La pulizia di base dei tappeti con rullo di pulizia supporta la pulizia delle fibre dei tappeti.
Ugello portatile opzionale:
  • Per la pulizia degli angoli o l'estrazione a spruzzo di sedie e rivestimenti.
  • Riduce le ostruzioni del fascio di aspirazione e quindi riduce i costi di manutenzione.
  • Prestazioni dell'area fino al 30% superiori rispetto alle tradizionali macchine di estrazione a spruzzo.

Contenuto:

Direzione di lavoro: Marcia avanti; funzionamento iCapsol

Fornitura:

Numero di rulli 1 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati