Pulitrice per tappeti BRS 43/500 C..

Codice art.: 1.006-671.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Codice del produttore 1.006-671.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello BRS 43/500 C è la macchina ideale per una pulizia produttiva dei tappeti. Rimuove in modo affidabile lo sporco e rimuove il tappetino. Le particelle di sporco e lanugine vengono raccolte immediatamente in un contenitore di raccolta della polvere durante la pulizia. Il tappeto si asciuga nuovamente dopo 20 minuti e può essere camminato. Grazie al design compatto del dispositivo, può essere utilizzato anche nel traffico pubblico. Con una capacità di area fino a 600 m², il modello BRS 43/500 C è adatto anche per rinfrescare aree più grandi.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 400 x 470 x 1160 mm
  • Prestazioni dell'area (pulizia di base/pulizia intermedia iCapsol): 300 m²/h.
  • peso con confezione: 32,2 kg
  • peso senza accessori: 25 kg
  • Alimentazione motore spazzola: 370W
  • Pulizia intermedia pressione di irrorazione: 3,4 bar
  • Quantità di spray pulizia intermedia: 0,38 l/min
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 7,5 l

Vantaggi:

2 rulli controrotanti:
  • Elevate prestazioni di pulizia grazie all'elevata pressione di contatto.
  • Pulisce le fibre da 2 lati contemporaneamente e le prepara.
2 in 1:
  • Pulire e pulire le fibre in 1 operazione.
Caratteristiche principali:
  • Serbatoio iCapsol integrato
  • Movimento neutro a causa dei rulli controrotanti
2 rulli controrotanti:
  • Garantisce un contatto uniforme con il terreno, anche in caso di irregolarità.
  • Incl. Spazzatrice.
  • Con dispositivo di pulizia

Contenuto:

Direzione di lavoro: Marcia avanti o retromarcia; funzionamento iCapsol

Fornitura:

Numero di rulli 2 pz.; serbatoio iCapsol a bordo

Download & documenti

Prodotti correlati