Descrizione:
Soffiatore d'aria 20 EC sviluppato per l'asciugatura accelerata di superfici tessili pulite e umide. Il dispositivo compatto, leggero e molto facile da trasportare consente tempi di asciugatura fino al 50% più veloci, il che significa che le superfici pulite dei tappeti possono essere calpestate molto più velocemente. Inoltre, l'essiccatore è molto silenzioso e può quindi essere utilizzato anche in aree sensibili al rumore o durante gli orari di apertura. Un motore EC a bassa usura garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata del dispositivo, conforme alle direttive europee sull'efficienza energetica.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 375 x 353 x 371 mm
- potenza assorbita: 120W
- Velocità della ventola (livello 1 / 2 / 3): 1450 giri/min
- peso con confezione: 9 kg
- peso senza accessori: 7,1 kg
- Lunghezza del cavo: 7,5 m
- portata d'aria (livello 1 / 2 / 3): 1200 m³/h
Vantaggi:
Motore EC a bassa usura:- Dispositivo resistente, robusto e quindi molto economico.
- Motore con controllo a 3 stadi.
Design compatto con peso ridotto:- Grazie alle dimensioni compatte e al basso peso, è molto facile da trasportare.
Funzionamento silenzioso:- Può essere utilizzato senza problemi anche durante il funzionamento.
Caratteristiche principali:- Alloggiamento in plastica stabile e robusta
motore EC a bassa usura:- La soffiante è conforme alle linee guida europee per l'efficienza energetica.
- Comoda impugnatura per un facile trasporto.
- Fonte di rumore difficilmente percepibile se utilizzata durante gli orari di apertura.
- Alloggiamento in plastica robusta e robusta
- Possibilità di funzionamento in 4 diverse posizioni
Uso:
- Per l'asciugatura accelerata di superfici tessili pulite e umide
Contenuto:
Robusto alloggiamento in plastica; maniglia ergonomica per il trasporto; supporto per cavo di alimentazione integrato