Tuta da lavoro Tipo 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, giallo, Taglia unisex: S

Codice art.: 098306 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tychem®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore giallo
Taglia unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Codice del produttore D13494990
Produttore/persona responsabile DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Descrizione

Esecuzione:

Tychem® 2000 C, tipo 3/4/5/6, modello CHA5. Protezione comoda e leggera contro le sostanze biologiche pericolose e gli agenti chimici inorganici. Materiale della tuta a tenuta di particelle per la protezione contro la contaminazione da particelle radioattive. Sistema a doppia chiusura lampo autoadesiva per una maggiore impermeabilità, adatto alle zone ATEX.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Tipo 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Tipo 4
  • EN 14605 Tipo 3