Dispositivo anticaduta di tipo guidato SKN BFD SK11, Lunghezza: 10m

Codice art.: 098139 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SKN BFD SK11
Lunghezza 10 m
⌀ Fune di guida 11 mm
Materiale fune di guida Poliammide
Numero di moschettoni 2
Peso 1,65 kg
Moschettoni KOBRA TRI / FS 51
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Codice del produttore L-0543-10
Produttore/persona responsabile SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

SKN BFD SK11. Dispositivo anticaduta di tipo guidato in acciaio, con brevissimo tempo di reazione. Il dispositivo consente anche lo svolgimento di lavori in orizzontale su spigoli di caduta. Forza d’arresto sensibilmente ridotta grazie all’assorbitore d’energia integrato. Peso utile massimo 140 kg.
  • Ammortizzatore di caduta integrato per utilizzatori con peso fino a 140 kg.
  • Per funi di 11 mm.
  • Resistenza ai bordi testata secondo RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norma:

EN 353-2