Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ 9100X

Codice art.: 097912 BLACK

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 3M™Speedglas™ 9100
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 40 ms - 1.300 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097912 BLACK
Codice del produttore 7000000215
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Questa maschera per saldatura auto-oscurante dalle eccezionali caratteristiche ottiche assicura una protezione affidabile dai raggi, dal calore e dalle scintille, garantendo comunque un taglio preciso sul pezzo. Permette di lavorare in modo comodo grazie all’assenza di deformazioni e a un oscuramento uniforme. Per i diversi lavori di saldatura è possibile scegliere tra sette livelli di oscuramento; in questo modo si evita l’eccessivo affaticamento, mentre la qualità di lavorazione migliora. Ogni livello di protezione può essere predefinito (ad es. stato chiaro 3 per le rettifiche). La fascia brevettata assicura un maggiore comfort anche a maschera sollevata. Grazie alla stretta guida lungo la testa, il baricentro viene perfettamente mantenuto durante il sollevamento. Livelli di protezione di oscuramento: 5, 8, 9 – 13. Livello chiaro: 3. Con batteria al litio da 3 V (2.500 ore di durata). Campo visivo del filtro per saldature: 54 x 107 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT