Visiera trasparente, piatta, Materiale lenti: PC

Codice art.: 097884 PC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Materiale lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Protezione UV: standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tinta delle lenti chiaro
Marcatura lenti HO 1 F
Protezione UV standard
Larghezza 395 mm
Altezza 210 mm
Spessore 1 mm
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Codice del produttore 097884 PC
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Visiera trasparente in policarbonato.
Spessore 1,0 mm, visiera piatta e pieghevole.

Per:

Supporto per la testa n. art. 097881 e portacasco n. art. 097882.

Warning:

Uso previsto
  • 3.2.1.
  • Visiera trasparente da montare sul supporto frontale n. art.
  • 097881 o sul supporto per casco n. art.
  • 097882.
  • n. art.
  • 097883 protegge gli occhi dall’impatto di particelle a energia media fino a 120 m/s.
  • n. art.
  • 097884 protegge gli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • Possibilità di utilizzo sopra altri tipi di occhiali.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • 3.3.1.
  • Questa visiera trasparente non protegge dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Montare esclusivamente sul supporto previsto per la visiera trasparente.