Casco di protezione EVOLite®, Colore: WHITE

Codice art.: 097862 WHITE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale; Protezione fino a -30 °C
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione dagli spruzzi di metallo fuso; Protezione dalla deformazione laterale; Protezione fino a -30 °C
Colore bianco
Dimensione 53 cm - 64 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 341 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431
Codice del produttore AJB170-D00-100
Produttore/persona responsabile JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Casco di protezione per uso industriale EVOLite® particolarmente leggero (341 g) con portabadge trasparente. Dotato di cinturino molto basso sulla nuca per garantire un’ottima vestibilità. Il sistema di cinghie a 6 punti ha una profondità regolabile e assicura una perfetta aderenza. Ventilazione laterale e posteriore per un movimento ottimale dell’aria all’interno della calotta, che riduce la temperatura del casco di circa 2-3 gradi. Con pratica fascia tergisudore Chamlon™ in cotone. Visiera di lunghezza media. Con ampia area stampabile per loghi ed etichette nonché elementi a riflessione per una maggiore visibilità (EN 12899-1, classe RA2).
  • Cinghia a 6 punti
  • Con tappo a vite
  • Sistema di ventilazione integrato

Norma:

DIN EN 397