Berretto antiurto con tasca porta badge HardCap Aerolite®, marino, Modello: MICRO

Codice art.: 097842 MICRO
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marino
Lunghezza visiera 25 mm
Dimensione 53 cm - 63 cm
Tipo di prodotto Berretto antiurto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097842 MICRO
EAN / GTIN 5038428365451
Codice del produttore AAG003-402-100
Produttore/persona responsabile JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Il berretto antiurto HardCap Aerolite® in stile cappellino da baseball è realizzato con un materiale leggero (polipropilene espanso) abbinato a una robusta calotta in HDPE. Il cappuccio idrorepellente è dotato di reti di ventilazione laterali che garantiscono un’ottima traspirabilità. Le strisce riflettenti laterali assicurano inoltre una maggiore visibilità. La fascia tergisudore integrata nel cappuccio dona un’ulteriore sensazione di comfort. Sia la fascia tergisudore che il materiale di supporto sono rivestiti in Polygiene®, uno speciale trattamento che previene la formazione di cattivi odori. Nonostante l’incredibile peso ridotto inferiore a 135 g, questo berretto offre la massima efficienza in termini di sicurezza e prestazioni. La fascetta elastica di regolazione è più bassa rispetto agli altri berretti per garantire una migliore vestibilità.
Questa variante dell’HardCap Aerolite® è dotata inoltre di un porta badge sul lato frontale.

Norma:

EN 812

Nota:

Su richiesta, i berretti antiurto possono essere rifiniti con il proprio logo.

Download & documenti

Prodotti correlati