• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie antirumore, dipendenti dal livello del suono Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Modello: IND

Codice art.: 097769 IND
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Howard Leight™ Impact®
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081556 LR3
Norma EN 352-4
Denominazione originale prodotto ImpactPRO
Valore SNR (valore di isolamento) 30 dB(A)
Durata batterie 50 h
Peso 372 g
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097769 IND
EAN / GTIN 7312550344910
Codice del produttore 1034491
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Cuffie antirumore con componenti elettronici potenti e un elevato isolamento su tutti i range di frequenza. I due microfoni stereofonici potenziano i rumori ambientali bloccando in modo efficiente quelli oltre gli 82 dB, dannosi per la salute. Regolatore del volume e possibilità di collegamento per lettori MP3 e smartphone (combina protezione acustica e cuffie, senza funzione di chiamata). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Protezione per l’udito e cuffie combinate.

Norma:

EN 352-4

Fornitura:

Con 2 batterie AAA n. art. 081556 Dim. LR3.

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 D al n. art. 097761.