Cuffie antirumore VeriShield 100, Modello: VS110

Codice art.: 097762 VS110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS110
Valore SNR (valore di isolamento) 27 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097762 VS110
EAN / GTIN 7312550351451
Codice del produttore 1035145-VS
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa con una maggiore apertura delle coppe. Coppe di lunga durata per attività impegnative e prolungate. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.
SNR = 27 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 19 dB).

Nota:

Set per igiene disponibili su richiesta.