Cuffie antirumore Peltor™ serie X versione casco, Modello: X1

Codice art.: 097756 X1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Serie Peltor™ X
Denominazione originale prodotto X1
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Codice del produttore 7000103988
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ della serie X assicurano una sicura protezione contro il rumore, senza trascurare ergonomia, estetica e design moderni. Nonostante la struttura sottile, queste cuffie antirumore offrono il massimo potere isolante. Grazie alle coppe leggere a doppio guscio, garantiscono un comfort elevato e una lunghissima durata.
La versione per casco della serie X ha le stesse caratteristiche delle coppe della versione con la staffa nucale. È fissabile in poche mosse su elmetti con un attacco Euroslot da 30 mm. Codificazione cromatica identica come per la serie X con utilizzo della staffa nucale.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Nota:

Caschi adatti al n. art. 097815 (3M), n. art. 097802 (Schuberth). Set per igiene su richiesta.