Esecuzione:
Gli inserti auricolari GARANT riutilizzabili hanno una forma innovativa ispirata all’anatomia dell’apertura del condotto uditivo. Il risultato è una piacevole sensazione di comfort senza alcuna pressione, con il massimo dell’azione protettiva. Il manico con incavo di presa ed elevata resistenza consente, mediante una leggera rotazione, un’agevole introduzione dell’inserto in pochi secondi e con una sola mano. Senza necessità di manipolazione. La superficie poco porosa in poliuretano rende più difficile la formazione di sporco. Le piccole impurità possono essere lavate via, per cui gli inserti auricolari GARANT possono essere riutilizzati più volte. Il set da 100 paia (confezionate per paia in modo igienico) in un pratico distributore (combinabile con il sistema GARANT easyFix disponibile nel settore degli arredamenti industriali). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).
Warning:
Uso previsto- Protegge dai rumori dannosi.
- Il cordoncino consente di portare gli inserti auricolari attorno alla nuca, durante le pause al di fuori delle aree rumorose.
- Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.
- Riutilizzabile fino a 5 giorni.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
- L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
- Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.