Set di inserti auricolari uvex com4-fit, Modello: 200

Codice art.: 097330 200
Prezzo set 200 paia (0,18 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 200 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex com4-fit
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097330 200
EAN / GTIN 4031101340593
Codice del produttore 2112004
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Grazie alla sua forma ergonomica compatta, il design dell'inserto auricolare offre un vantaggio soprattutto a chi ha canali uditivi piccoli o stretti. La penetrazione di corpi estranei viene impedita grazie alla superficie chiusa. La pressione di contatto nel condotto uditivo è minore grazie alla tecnologia brevettata x-grip. Inoltre, facilita nettamente l’estrazione dell’inserto. Il materiale morbido offre un comfort migliore e di lunga durata.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.

Nota:

Disponibile anche con archetto al n. art. 097617 Dim.100.