• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comodi occhiali di protezione per saldatore uvex i-5, Livello di protezione: 5

Codice art.: 096578 5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Livello di protezione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex i-5
Marcatura lenti 5 W1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096578 5
EAN / GTIN 4031101939971
Codice del produttore 9183045
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione per saldatore, dallo stile sportivo e senza metallo, con morbido supporto per naso e fronte stampato a iniezione direttamente sulla lente. Indossabilità e stabilità ottimali grazie alla regolazione dell’inclinazione e della lunghezza delle stanghette e alla protezione laterale integrata. Lato esterno resistente ai graffi, lato interno antiappannante.

Norma:

EN 166; EN 169