Occhiali a tutto campo 6X3

Codice art.: 096544 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
470 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 6X3
Marcatura lenti 2C-1,2 U 1 BT9KN
Marcatura della montatura U EN166 3 4 9 BT CE
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Codice del produttore 6X3.00.00.00
Produttore/persona responsabile UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a tutto campo moderni con lente panoramica. La morbida superficie d’appoggio del viso garantisce una tenuta perfetta e sicura. Ottimi da indossare in abbinata ad altri DPI, come le mascherine di protezione. Il sistema di ventilazione indiretta genera una gradevole temperatura, proteggendo da gocce e spruzzi. Antiappannanti e resistenti ai graffi. Adatti per chi porta gli occhiali da vista.

Norma:

EN 166; EN 170