• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Occhiali di protezione a tutto campo uvex ultrasonic

Codice art.: 096530 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
981 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ultrasonic
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 BKN
Marcatura della montatura W 166 34 B CE
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096530 CLEAR
EAN / GTIN 4031101188065
Codice del produttore 9302245
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali sportivi a tutto campo con uno straordinario comfort. L'ampia struttura di questi occhiali garantisce una protezione laterale degli occhi. Temperatura interna gradevole grazie a un'eccezionale ventilazione. Le lenti con rivestimento uvex supravision excellence sono provviste di un trattamento antiappannamento all’interno e sono estremamente resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche all'esterno.

Norma:

EN 166; EN 170

Nota:

Per questo modello esistono dischi di ricambio intercambiabili, disponibili su richiesta.