• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094802 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    3,58 € / 1 paia
  • da 12 paia
    2,99 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AJKLMNOT)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
EN 374 Modello A (AJKLMNOT)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLMNOT
EN 388 3101X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitril
AQL 0,38
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 330 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094802 9
EAN / GTIN 4062406329372
Codice del produttore 094802 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.
Guanto protettivo in nitrile riutilizzabile per la manipolazione sicura di prodotti chimici aggressivi. La finitura a piramidi tronche aumenta la sicurezza della presa. La finitura, grazie alla sua superficie antiscivolo, permette di ridurre i costi indiretti riducendo il numero di scarti di oggetti fragili.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici. Proteggono le mani da rischi meccanici derivanti da n-eptano, idrossido di sodio 40 %, acido solforico 96 % e da batteri e funghi.
  • Prima dell’utilizzo, assicurarsi che i guanti siano adatti per lo scopo d’impiego. Le condizioni del luogo di lavoro possono differire da quelle dei test effettuati sul modello a seconda della temperatura e del livello di abrasione e degradazione. Prima dell’utilizzo controllare la presenza di eventuali danni o difetti.
  • Se i guanti protettivi sono stati già utilizzati, potrebbero garantire una ridotta resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di possibili alterazioni delle loro proprietà fisiche. La degradazione causata dal contatto con sostanze chimiche, dai movimenti, dalle sfilacciature, dall’attrito e fattori simili può essere senz’altro il fattore da tenere in maggiore considerazione al momento della scelta del tipo di guanti di protezione dai prodotti chimici.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da eventuali pericoli elettrici e termici. Non utilizzare i guanti protettivi se presentano danni o non sono completamente impermeabili.
  • L’effetto protettivo può ridursi in caso di utilizzo diverso da quello previsto.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.