{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Contenuto | 12 | |
| Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
| Misure guanti da lavoro | 11 | |
| EN 374 | Modello B (KLMPT) | |
| Resistenza alle sostanze chimiche | KLMPT | |
| EN 388 | 4131X | |
| EN 407 | X2XXXX | |
| Materiale | PVC | |
| Materiale supporto | PVC | |
| AQL | 0,3 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Lunghezza | 300 mm | |
| Colore | nero / blu | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
| Categoria di protezione | Categoria III | |
| Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
| Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
| Codice articolo | 094795 11 | |
| EAN / GTIN | 7392626068384 | |
| Codice del produttore | 12930/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |