Paio di guanti HyFlex® 11-561, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094345 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti; Adatto per touchscreen
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti; Adatto per touchscreen
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento Nitrile
Materiale PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore blu
Norma EN 407
Peso 28 g
Lunghezza 224 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094345 10
EAN / GTIN 10076490435384
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-561. Il guanto combina il livello di protezione antitaglio C con un design ultraleggero per un comfort e un’agilità ottimali. L’elevata resistenza all’abrasione del rivestimento con tecnologia FORTIX™ aumenta la durata. Con certificazione Oeko-Tex 100. Idoneità al contatto con gli alimenti, compatibilità con il touchscreen e resistenza al contatto con calore fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HyFlex®" Visualizza tutto