Pantaloncini con tasche a sacca HARDWEAR Zafra, Unisex, Nero, Dim. C42

Codice art.: 09349-154-09 C42
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
Codice articolo 09349-154-09 C42
EAN / GTIN 5707209756565
Codice del produttore 09349-154-09 C42
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • La vita bassa e la cintura aderente assicurano che il pantalone tenga il passo con tutti i movimenti del corpo
  • Borse appendiabiti in tessuto CORDURA® con tasche extra per utensili
  • Magneti nelle tasche appendiabiti per chiodi, viti e punte.
  • Il sacchetto per metro e il sacchetto per penna sono realizzati in TESSUTO CORDURA®

Proprietà:

  • Cuciture doppie e triple sulle gambe e sul cavallo
  • Vita bassa e vita aderente
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • L'attrezzo si avvolge su entrambi i lati del collare
  • Zip Fly
  • Borse appendiabiti in tessuto CORDURA®, tasche extra e anelli portautensili
  • Magneti nella borsa per appendere chiodi, viti e punte
  • Fessura per riporre borse appese
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Anelli per martello, regolabili
  • Tasca per coscia con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Tasca coscia del telefono delle cellule
  • Borsa a metro pieghevole in tessuto CORDURA®
  • Sacchetto per penna in TESSUTO CORDURA®
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Struttura canvas.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia