{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SST | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S2 | |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Numero di scarpa UE | 44 | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | 092652 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348517796 | |
| Codice del produttore | HALBSCHUH SST 7100 XB 44 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |