Calzatura alta con lacci nera ELECTRICAL BIS, SB, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092424 46
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: SB
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ELECTRICAL
Genere da uomo
Grado di protezione SB
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Numero di scarpa UE 46
Colore nero
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092424 46
EAN / GTIN 8023796359123
Codice del produttore 26400-003-46
Produttore/persona responsabile COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza ELECTRICAL BIS per elettricisti.
  • Tomaia artificiale e traspirante.
  • Fodera interna in 100% poliammide, traspirante, impermeabile all’umidità e resistente all’abrasione.
  • Plantare anatomico, termoformato e forato in EVA e nitrile, traspirante.
  • Suola esterna in PU/TPU con elevata resistenza elettrica.
  • 100% senza metalli.
  • Calzata 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Nota:

La scarpa di sicurezza ELECTRICAL BIS può essere usata unicamente come protezione secondaria!