Calzatura bassa nera uvex 1 x-craft pro, S1PL, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092141 38
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1PL
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S1PL
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 38
Colore nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092141 38
EAN / GTIN 4066853006619
Codice del produttore 6800238
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all’abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.
  • Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia Ripstop traspirante e resistente agli strappi.
  • Tomaia in PUtek resistente e flessibile nell’area dell’avampiede.
  • Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet resistente all’abrasione.

Calzatura bassa di sicurezza con stringhe elastiche per una allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto