Esecuzione:
	
	
                
                    
		La scarpa di sicurezza HOLEX Move Two si contraddistingue per un materiale leggero e flessibile che risulta essere al tempo stesso resistente e traspirante. La combinazione dei materiali garantisce una piacevole sensazione di comfort durante l’utilizzo. Il design dalle linee classiche si integra perfettamente con gli elementi in stile moderno, creando un effetto visivo unico nel suo genere. Struttura robusta contro danni e sporcizia.
- Tomaia in microfibra.
- Protezione antiperforazione in tessuto.
- Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
- Fodera funzionale in mesh a sandwich realizzata in 100% poliestere, traspirante e resistente all’abrasione.
- Plantare in espanso in mesh / PU.
- Suola esterna in PU / TPU, nero.
- Elevata visibilità grazie agli elementi riflettenti.
Calzatura bassa con lacci.
Norma:
	
	
                
                    
		EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.
                
                
            
                
	
		Nota:
	
	
                
                    
		Negli accessori per la protezione del piede sono disponibili i lacci HOLEX adatti n. art. 
092862 110, 
092863 130 e le solette HOLEX n. art. 
092845 36-48.
Calzature con soletta originale non testate secondo il regolamento DGUV 112-191.
Calzature con il sistema di solette Secosol® testate e certificate. Le calzature con questo sistema di solette sono conformi ai requisiti applicabili dell’allegato A della norma DIN EN ISO 20345:2022 per il tipo 1. Sono pertanto conformi ai requisiti dell’allegato 2 del regolamento DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191 - Regole delle associazioni di categoria per la sicurezza e la salute sul lavoro), sezione 4.2.1.
Successivamente, verificare le proprietà elettrostatiche.
Warning:
	
	
                
                    
		Uso previsto- Protegge il piede da rischi meccanici.
- Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.