• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca impermeabile Voss, nero, Taglia unisex: 3XL

Codice art.: 091915 3XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 170
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Voss
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 170 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero
Taglia unisex 3XL
Norma EN 343
Tipo di prodotto Giacca impermeabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091915 3XL
EAN / GTIN 7040051269462
Codice del produttore 70180_990-3XL
Produttore/persona responsabile Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento impermeabile classico in tessuto PU antivento e idrorepellente con tecnologia Helox+ offre una protezione completa contro gli agenti atmosferici. Comfort supplementare grazie al leggero materiale stretch Helox+, anche in caso di utilizzo prolungato. Elementi a riflessione per una maggiore visibilità.
Giacca impermeabile con parte posteriore allungata e cappuccio stivabile con cordoncino.
  • Chiusura lampo anteriore.
  • Due tasche diagonali con patella.
  • Orlo con cordoncino.
  • Polsini con regolazione mediante bottoni a pressione.

Norma:

EN 343