{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | MAGNI | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 93% poliammide; 7% Elastan | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 40 °C | |
| Colore | nero | |
| Dimensione US | L | |
| Dimensioni ES | C52 | |
| Dimensioni SE | C52 | |
| Taglia DE | 52 | |
| Dimensione FR | 46 | |
| Dimensione IT | C52 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
| Codice articolo | 091846 52 | |
| EAN / GTIN | 7040054341691 | |
| Codice del produttore | 76563_990-C52 | |
| Produttore/persona responsabile | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland |