Pantaloni da donna elasticizzati WX2™, grigio / nero, Dimensioni in pollici: 38

Codice art.: 091388 38
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in pollici Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 93% poliestere; 7% elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 195
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WX2
Genere da donna
Composizione del tessuto 93% poliestere; 7% elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 195 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore grigio / nero
Taglia in pollici 38
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091388 38
EAN / GTIN 5036108392919
Codice del produttore CD887MGR38
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione WX2™ dal design slim-fit è per la maggior parte realizzata in poliestere riciclato. I numerosi elementi elasticizzati, posizionati in punti strategici, in combinazione con il tessuto robusto e resistente garantiscono un comfort duraturo e un’elevata libertà di movimento.
I pantaloni elasticizzati leggeri da donna, dal design slim-fit, sono dotati di elastici laterali ed elementi stretch a 4 vie per offrire un comfort eccezionale.
  • 4 tasche per una capienza sufficiente.
  • Tasca sulla coscia con chiusura lampo.
  • Orlo allungabile.