Micrometro digitale IP54 0.001mm 125-150mm

Codice art.: 0912506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0912506
EAN / GTIN 4029713264390
Codice del produttore 0912506
Numero-L L40510 116
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Classe di protezione IP54
  • Lettura: 0,0001 mm / ,00005 pollici
  • Leva di bloccaggio
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Isolamento termico
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni con protezione dagli spruzzi d'acqua IP 54. Lettura 0,001mm / .00005 pollici. Con leva di serraggio e controllo della forza di misura tramite cricchetto. Con superfici di misurazione in metallo duro e manico con protezione termica per le mani. Diametro del mandrino 6.5mm, passo 0.5mm. Funzioni elettroniche: Accensione e spegnimento automatico. Impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto. Cambio mm/pollici. Consegna incl. calibro di regolazione. Imballaggio: Caso

Proprietà:

  • Classe IP: IP 54
  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 125 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,008 mm
  • Limite di errore (µm): 8 µm
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm
  • Diametro alberino_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1