Camicia MULTISAFE Ternitz, Unisex, antracite scura, Dim. 49 – 50

Codice art.: 09004-142-18 49-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 09004-142-18 49-50
EAN / GTIN 5707209777645
Codice del produttore 09004-142-18 49-50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata protezione grazie alle proprietà antistatiche e ignifughe
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Con pannello a pressione nascosto
  • cinghia sulle guaine per il fissaggio, ad esempio, di un rilevatore di gas

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno
  • Antistatici e ignifughi
  • Cuciture doppie sulle maniche e sui lati
  • Pannello pulsanti con pulsanti nascosti
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Porta penna
  • cinghia sulle maniche, z
  • L
  • Per un allarme gas
  • Sfiati a maniche nascosti
  • Polsini con fascia elasticizzata
  • Composizione del tessuto: 99% cotone/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 185 g/m²
  • Tessitura semplice.
  • Circonferenza collo: 50 cm / 19,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia