Camicia MULTISAFE Ternitz, Unisex, antracite scura, Dim. 45 – 46

Codice art.: 09004-142-18 45-46
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 09004-142-18 45-46
EAN / GTIN 5707209777607
Codice del produttore 09004-142-18 45-46
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata protezione grazie alle proprietà antistatiche e ignifughe
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Con pannello a pressione nascosto
  • cinghia sulle guaine per il fissaggio, ad esempio, di un rilevatore di gas

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno
  • Antistatici e ignifughi
  • Cuciture doppie sulle maniche e sui lati
  • Pannello pulsanti con pulsanti nascosti
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Porta penna
  • cinghia sulle maniche, z
  • L
  • Per un allarme gas
  • Sfiati a maniche nascosti
  • Polsini con fascia elasticizzata
  • Composizione del tessuto: 99% cotone/1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 185 g/m²
  • Tessitura semplice.
  • Circonferenza collo: 46 cm / 18 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello