Pinza universale tipo forte ″Lineman's Pliers″ modello americano rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 240 mm

Codice art.: 09 02 240
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 09 02 240
EAN / GTIN 4003773065005
Codice del produttore 09 02 240
Numero-L L70010 984
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • elevato rapporto di trasmissione per un taglio facilitato
  • 50 % di risparmio di forza rispetto alle tradizionali pinze universali grazie ai rapporti di leva ottimizzati
  • esecuzione massiccia per massime sollecitazioni, impiego universale
  • impugnatura ergonomica ottimizzata per una presa perfetta senza affaticamento della mano
  • zona di serraggio delle ganasce con zigrinatura incrociata particolarmente efficace – per una presa sicura
  • zona di serraggio supplementare al di sotto dell’articolazione per un'efficace azione di leva e pressione
  • con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato
  • Tagliente con smusso