Calibro di Rigazione per micrometri 1250mm

Codice art.: 0898150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0898150
EAN / GTIN 4029713234119
Codice del produttore 0898150
Numero-L L40510 1396
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta
  • Acciaio speciale, invecchiato
  • Superfici di misurazione temprate
  • Zona di tolleranza js2
  • Isolamento termico
  • Superfici di misurazione lappate parallele

Descrizione:

Dimensione di regolazione per micrometro esterno 1250 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Campo di misura (mm): 1250
  • Diametro superficie di misurazione: 10 mm